LED-Akku-Leuchte 0-Version ohne Akku, 18 V, Typ: GLI182200C

Artikel-Nr.: 073205 GLI182200C
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
40 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.
  • passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung: Bosch 18 V
  • IP-Schutzart: IP 64

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung Bosch 18 V
Herstellerbezeichnung GLI 18-2200C
IP-Schutzart IP 64
ATEX-Zone keine
Lichtstrom 2.200 lm
Lichtstrom Stufe 2 300 lm
Energieversorgung Akkubetrieben
Leuchtmittel LED-Modul
Anzahl enthaltener Akkus 0
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Gewicht ohne Akku 1.900 g
Produktart Arbeitsleuchte

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 073205 GLI182200C
EAN / GTIN 3165140953832
Herstellernummer 0601446501

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Akku-Baustellenlampe 120° schwenkbar. Individuelle Steuerung und Einstellung durch Bosch Connectivity App.

Funktion:

IP64: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Akku-Leuchte ohne Akku und ohne Ladegerät.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851073866.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb