Feinschlichten von Aluminium mit geringer Zustellung
08.05.2024
Mit dem GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser HPC kommt ein echter Experte zum Feinschlichten von Aluminiumbauteilen auf den Markt. Der siebenschneidige Hochleistungsfräser erzielt beim Umfangfräsen erstklassige Oberflächen und Sichtflächen. Seine Schneidengeometrie ist für geringe Zustellungen optimiert; Störkonturen kann das Werkzeug durch eine spezielle Freistellung elegant umgehen, um Kollisionen zu vermeiden. Der GARANT Master Alu VHM-Schlichtfräser HPC bietet mit Schneidlängen von 3,2xD, 4,2xD und 5,2xD zudem ein Plus an Flexibilität. Der unbeschichtete Fräser lässt sich mehrfach wiederaufbereiten und ermöglicht somit einen besonders wirtschaftlichen und nachhaltigen Werkzeugeinsatz. Erhältlich ist der Spezialist ab sofort im Online-Shop der Hoffmann Group: www.hoffmann-group.com.
Aluminium ist leicht, stabil und weich. Bei der Bearbeitung erfordert es nicht nur hohe Schnittgeschwindigkeiten, sondern auch eine absolut sichere Spanabfuhr. Speziell für diese Anforderungen hat die Hoffmann Group den neuen GARANT Master ALU VHM-Schlichtfräser entwickelt. Seine sieben extra scharfen Schneiden sind ungleich angeordnet und sorgen für Schnittfreudigkeit und höchste Effizienz. Beste Oberflächengüten werden zudem durch die polierte Spanbrust erzielt.
Ein feinkörniges, schwingungsdämpfendes Hochleistungssubstrat, ungleichgeteilte Schneiden und ein starker Kerndurchmesser verleihen dem Werkzeug die notwendige Laufruhe. Dank variabel angeordneter Spiralwinkel verteilen sich die Schnittkräfte gleichmäßig über die gesamte Schneidlänge. die Für besonders hochwertige Ergebnisse empfiehlt die Hoffmann Group als Werkzeugaufnahme das Hydrodehnspannfutter GARANT Master Chuck, das GARANT HiRunER Präzisions-ER-Spannzangenfutter oder ein Kraftspannfutter zu verwenden.
Die Produktfamilie Garant Master wurde von der Hoffmann Group im Jahr 2015 ins Leben gerufen mit dem Ziel, für die Hochleistungszerspanung besonders leistungsstarke und prozesssichere Werkzeuge bereitzustellen. Seither haben Garant Master-Werkzeuge neue Leistungsklassen eröffnet. Die Produktfamilie umfasst mittlerweile eine breite Palette an Hochleistungswerkzeugen für Anwendungen wie Bohren, Fräsen und Gewindeschneiden in verschiedenen Materialien wie Stahl, Aluminium und INOX.