Bei der Fernversorgung erstellen die Mitarbeiter ihren Fußabdruck selbst. Im Unternehmen erfolgt die Fußvermessung per 3D-Scaner. Anschließend werden die Einlagen werden dann passgenau gefertigt. Bildquelle: GetSteps

Gesunde Füße, voller Versicherungsschutz und weniger Ausfalltage mit zertifizierten orthopädischen Einlagen für Sicherheitsschuhe

31.03.2023

Damit Unternehmen schnell und unkompliziert an DGUV-konforme orthopädische Einlagen für die Sicherheitsschuhe ihrer Mitarbeiter kommen, kooperiert die Hoffmann Group mit dem Orthopädieschuhmacher GetSteps GmbH aus Berlin. Dadurch ist die Hoffmann Group in der Lage, individuell gefertigte Einlagen für eine Vielzahl von Sicherheitsschuhen verschiedener Marken zu liefern. Neben einer 3D-Scan-Fußvermessung vor Ort wird eine Fernversorgung angeboten.

GetSteps kann für über 2500 Sicherheitsschuhmodelle Einlagen fertigen, die der DGUV-Regel 112-191 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung entsprechen. Die Einlagen sind in Verbindung mit den entsprechenden Sicherheitsschuhmodellen baumustergeprüft, sodass die volle Schutzwirkung der Schuhe erhalten und die Unfallverhütungsvorschriften weiterhin erfüllt werden. Mit den maßgeschneiderten Einlagen lassen sich übrigens nicht nur Fußbeschwerden in der Belegschaft reduzieren, sondern auch die damit verbundenen Ausfalltage. Es profitieren also Mitarbeiter und Unternehmen gleichermaßen. In Deutschland tragen rund zwanzig Prozent der Bevölkerung orthopädische Schuheinlagen, um ihre mit Fußfehlstellung einhergehenden Beschwerden zu behandeln. Vor allem In Berufen, in denen Füße durch längeres Stehen oder Gehen stark beansprucht werden, ist eine professionelle und DGUV-konforme Versorgung am Arbeitsplatz unabdingbar, damit die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter und der volle Versicherungsschutz erhalten bleiben. Durch ihre Kooperation mit GetSteps hat die Hoffmann Group den damit verbundenen Beschaffungsprozess radikal vereinfacht. Für Unternehmen mit einem höheren Bedarf an orthopädischer Versorgung bieten die Hoffmann Group und GetSteps eine 3D-Scan-Fußvermessung vor Ort an. Dabei werden nicht nur Fehlstellungen wie Platt-, Spreiz-, Senk- oder Knickfuß, sondern auch passende Schuhmodelle und Größen ermittelt. Auf der Basis der erfassten Daten fertigt GetSteps anschließend maßgeschneiderte Einlagen – und das zu einem besonders attraktiven Preis. Der 3D-Scan ist eine effiziente Methode, mit der schnell die Füße von hundert und mehr Menschen vermessen werden können. Pro Person sind dazu lediglich drei Minuten zu veranschlagen.

Für Unternehmen, die lediglich Mitarbeiter mit bereits diagnostizierten Fußproblemen versorgen wollen, gibt es außerdem die Möglichkeit, individuell angepasste orthopädische Einlagen über den Fernbezug zu beschaffen. Nach der Bestellung bei der Hoffmann Group erhalten die Mitarbeiter von GetSteps ein als Medizinprodukt zertifiziertes Fußabdruckset mit dessen Hilfe sie selbst ihre Fußabdrücke nehmen. Zusätzlich werden in einem kurzen Fragebogen Körpermaße, bestehende Beschwerden, das aktuelle Sicherheitsschuhmodell und weitere Besonderheiten der Träger abgefragt. Ein persönliches Erscheinen der Mitarbeiter ist nicht notwendig. Dadurch können auch kleinere Unternehmen unkompliziert eine professionelle Versorgung mit Einlagen anbieten. Alle maßgeschneiderten zertifizierten Einlagen von GetSteps sind antistatisch, antibakteriell, atmungsaktiv und ESD-konform – sie schützen also auch gegen elektrostatische Entladungen (ESD). Übungsanleitungen zur Stärkung der Fußmuskulatur und Fußsprechstunden vor Ort runden das Angebot ab.

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb