Der Motor für die digitale Dokumentation bei der Fertigung des EVUM aCAR
26.01.2022
Mit dem grünen EVUM aCar hat die bayerische EVUM Motors GmbH im Juni 2020 ein vielseitig einsetzbares, robustes und kompaktes Nutzfahrzeug mit Allrad- und Elektroantrieb auf den Markt gebracht. Bei der Digitalisierung der noch jungen Produktionsumgebung setzt das Unternehmen unter anderem auf die Bluetooth-fähigen Werkzeuge Hoffmann Group Connected Tools (HCT). 24 elektronische GARANT Drehmoment-/ Drehwinkelschlüssel HCT hat EVUM bereits im Einsatz, um in der Qualitätssicherung Messdaten kabellos vom Werkzeug auf den PC zu überspielen. Dabei werden auch die Seriennummer des verwendeten Werkzeugs, das Messdatum, die Einheit und die relevanten Einstellungen übertragen. Im nächsten Schritt soll eine von der Hoffmann Group entwickelte Windows-App das Qualitätsmanagement erleichtern.
Evum Motors ist das Spin-off eines visionären Forschungsprojekts der Technischen Universität München. Die beiden Gründer Sascha Koberstaedt und Martin Šoltés haben sich dem Ziel verschrieben, den schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Elektromobilität überall dort zu ermöglichen, wo ein kleines und wendiges Transportfahrzeug mit Allradantrieb gefragt ist: In der Land- und Forstwirtschaft, bei Gewerbetreibenden, in der Industrie und bei Kommunen. Seit Ende des Jahres 2020 wird das EVUM aCar in Serie gebaut. „Wir setzen auf die zukunftsfähigsten Technologien – und das nicht nur bei unserem EVUM aCar, sondern in allen Unternehmensbereichen“, sagt Gregor Fischer, Produktionsplaner bei EVUM. „Dabei haben wir den Vorteil, dass wir unsere gesamte Produktion auf den neuesten Technologien und Standards aufbauen können, ohne uns mit veralteten Legacy-Strukturen herumschlagen zu müssen. Im Qualitätsmanagement haben wir die Bluetooth-fähigen GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT der Hoffmann Group im Einsatz. Diese bieten uns herausragende Funktionalitäten und das zu einem unschlagbaren Preis-Leistungsverhältnis.“
Plus an Prozesssicherheit
Mit den elektronischen GARANT Drehmoment-/ Drehwinkelschlüsseln werden bei EVUM vor allem Karosserieteile und Räder sicher verschraubt. Pro Fahrzeug sind das rund 200 Schrauben. Beim Anziehen einer Schraube zeigt das Werkzeug den Messwert auf einem kontrastreichen und blickwinkelstabilen 2,8 Zoll TFT-Farbdisplay an. Damit hat der Mitarbeiter die Messung stets im Blick. Zusätzlich warnt ihn ein optisches Signal, bevor der maximal zulässige Anzugswerts überschritten wird. Einen Warnton und einen Vibrationsmodus kann er optional zuschalten. In regelmäßigen Abständen werden die Daten von den Drehmomentschlüsseln als CSV-Datei exportiert und in einer Datenbank abgelegt.
Vollintegration mit CAQ-System im Blick
Die HCT-Werkzeuge und die Zusammenarbeit mit den Experten der Hoffmann Group spielen eine zentrale Rolle bei der Digitalisierung der Qualitätssicherung. Diese soll in Zukunft durch ein computerunterstütztes Qualitätsmanagementsystem (CAQ) organisiert werden: „Für uns ist es ein echter Vorteil, dass wir mit den HCT-Werkzeugen schon jetzt Daten drahtlos übertragen und dadurch die Prozesssicherheit erhöhen können“, sagt Fischer. „Damit die Datenübertragung an den PC noch schneller geht, hat die Hoffmann Group eine Windows App entwickelt, welche wir als Pilotkunde testen. Damit können wir dann gleichzeitig von mehreren HCT-Werkzeugen aus Daten senden. Die Hoffmann Group ist für uns nicht nur ein Lieferant, sondern ein echter Sparringspartner.“
Marko Künstler, Senior Project Manager bei der Hoffmann Group erklärt: „Mit der HCT Windows App wollen wir ein Bindeglied zwischen Werkzeug und CAQ-System schaffen. Beispielsweise sollen Schraubfälle (extern, textbasiert mit XML) angelegt oder von den Schlüsseln heruntergeladen und auf die verschiedenen HCT-Drehmomentschlüssel übertragen werden. Zudem planen wir, dass mit Hilfe der Windows App künftig über mehrere HCT-Werkzeuge hinweg komplette Arbeitsabläufe erstellt und gesteuert werden können, und durch eine Integration mit dem CAQ-System ein Bezug zwischen Werkzeug, Messdaten und Werkstück hergestellt wird.“
Der elektronische GARANT Drehmoment-/Drehwinkelschlüssel HCT ist Teil der offenen Plattform ‚Hoffmann Group Connected Tools (HCT)‘ für mobiles Qualitätsmanagement. Mit HCT treibt die Hoffmann Group die Digitalisierung im Werkzeugbereich voran. Die Bluetooth-fähigen HCT-Werkzeuge ermöglichen es, Messdaten auf Knopfdruck drahtlos an die eigens dafür entwickelte mobile HCT Smartphone App, ein Tablet oder einen PC zu schicken, dort zu speichern und zu verwalten. Anschließend lassen sich die Daten bequem als CSV-Datei exportieren und in einer beliebigen PC-Anwendung weiterverarbeiten. Mittlerweile sind auch Bluetooth-fähige Produkte der Marken HOLEX, Mitutoyo, Bowers Group und Sylvac mit der HCT Smartphone App kompatibel. Dazu zählen neben Messuhren, Messschiebern und Drehmomentschlüsseln auch 3-Punkt-Innen-Mikrometer. Damit stehen dem Qualitätsmanagement in Werkstatt und Produktion Werkzeuge für zahlreiche Messoperationen zur Verfügung. Für die offene HCT-Plattform hat die Hoffmann Group den German Innovation Award 2021 erhalten.
Das grüne EVUM aCAR gibt es nicht nur in grün, sondern auch in den Farben orange und weiß.