![](https://www.hoffmann-group.com/media/media/_global/content/GARANT_Master_Gloves_Family_2021_690px_w690.jpg)
Mit zwölf Modellen gegen alle Gefahren gewappnet
08.02.2022
Mit ihrer neuen Schutzhandschuhserie ‚GARANT Master‘ erleichtert die Hoffmann Group die Auswahl von Mehrzweck- und Schnittschutzhandschuhen erheblich. Die zehn Modelle der neuen Serie decken zusammen mit den beiden LABS-konformen silikonfreien GARANT Schutzhandschuhen alle Risiken ab, die bei mechanischen Tätigkeiten in trockenen, nassen und öligen Umgebungen entstehen. Viele Unternehmen müssen somit nur noch bis zu zwölf Modelle vorhalten. Das erleichtert den Einkauf und schafft Platz im Lager.
Die neue Handschuhserie ‚GARANT Master‘ erfüllt mit drei Modellen ‚GARANT Master FIT Mehrzweckhandschuhe‘ und sieben Modellen ‚GARANT Master CUT Schnittschutzhandschuhe‘ die Schnittschutzstufen X/A bis D. Mit ihrer hochwertigen Verarbeitung und ergonomischen Passform erfüllen die neuen Schutzhandschuhe besonders hohe Ansprüche an Qualität, Schutz und Tragekomfort. Als Trägermaterial wird überwiegend 18-Gauge-Feinstrick aus hautfreundlichem Polyamid/Nylon, Elasthan, Lycra oder Spezialgarn verarbeitet. Das Spezialgarn ermöglich selbst in höheren Schnittschutzstufen wie C oder D den Verzicht auf hautunfreundliche Glas- oder Stahlfasern. Für die Beschichtungen werden Nitril, Nitrilschaum und wasserbasiertes Polyurethan verwendet und durch Veredelungsprozesse optimiert. Auf den Einsatz von gesundheitsbedenklichen Lösemitteln wie DMF (Dimethylformamid) wir gänzlich verzichtet.
Die Beschichtungen machen die Handschuhe griffig, widerstandsfähig und abriebfest und ermöglichen dennoch ein Maximum an Elastizität. Dadurch bleiben selbst bei stärkerer Beschichtung ein gutes Tastgefühl und eine hohe Fingerfertigkeit erhalten. Das Ergebnis: Ein jeweils perfekt auf seine Umgebung abgestimmter Handschuh. In öligen Umgebungen schützt die Beschichtung und bietet einen sicheren Ölgriff. In trockenen Umgebungen bietet der GARANT Master FIT Handschuh zum Beispiel zusätzlich eine Touchscreenfähigkeit.
Die neuen Schutzhandschuhe der Serie ‚GARANT Master‘ können ab sofort im eShop unter www.hoffmann-group.com in den Größen 6 bis 12 bestellt werden. Das Label ‚GARANT Master‘ steht für besonders hochwertige Produkte, die sich durch ganz besondere Eigenschaften auszeichnen.