Universalfräser GARANT Master UNI mit Wellenschliff zeigt Schnittfreude und Prozesssicherheit in jedem Werkstoff
24.09.2021
Mit ihrem neuen GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser HPC bringt die Hoffmann Group einen echten Generalisten für sämtliche Fräsoperationen und Werkstoffe auf den Markt. Das Besondere am neuen Vierschneider: Die Geometrie mit Wellenschliff im Spanraum. Diese ermöglicht eine Intensivierung der Spanabfuhr durch gezielte Führung der Druckluft oder Hinterspülung per Kühlmittel. Dadurch bleibt der Fräser selbst beim Besäumen in hochlegierten Stählen, Titan und Duplex extrem leistungsstark und prozesssicher. Beim Schruppen und Schlichten mit sehr hohen Vorschubwerten bewahrt das Werkzeug dank ungleich geteilter Schneiden eine erstaunliche Laufruhe und die optimierte Stirngeometrie macht es auch zu einem Meister im Helixfräsen. Die neu entwickelte PVD-Beschichtung erleichtert die Spanabfuhr zusätzlich und sorgt für hervorragende Standzeiten.
Das Design des neuen GARANT Master UNI VHM-Schaftfräsers HPC ist nicht nur auf ein sehr breites Anwendungsspektrum inklusive TPC-Verfahren ausgelegt, sondern auch auf das Erreichen besonders langer Standzeiten. Dafür sorgen neben der PVD-Hochleistungsbeschichtung gezielt präparierte Schneidekanten und verrundete Schneidkantenecken: Erstere fördern eine gleichmäßige Abnutzung und verhindern einseitigen Verschleiß, zweitere verringern das Risiko von Ausbrüchen an den Schneidenecken. Um vorzeitigen Werkzeugbruch zu vermeiden, wurde außerdem der Kerndurchmesser angepasst, und ein besonders hartes aber zähes und biegebruchfestes Substrat verwendet. Der GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser HPC ist damit das passende Werkzeuge für all jene, die einen flexibel einsetzbaren und besonders leistungsstarken Generalisten suchen.
Die Produktfamilie ‚GARANT Master‘ wurde von der Hoffmann Group im Jahr 2015 ins Leben gerufen, mit dem Ziel, die Hochleistungszerspanung mit besonders leistungsstarken und prozesssicheren Werkzeugen produktiver zu machen. Die Produktfamilie wird seither konsequent ausgebaut und bietet modernste Hochleistungswerkzeuge für vielseitige Zerspanungsanwendungen.
Der GARANT Master UNI VHM-Schaftfräser ist ab sofort über den Katalog 2021/2022 der Hoffmann Group sowie im eShop www.hoffmann-group.com erhältlich.