Zur Übersichtseite

Die SFS Group AG und die Hoffmann SE haben ihren Zusammenschluss unterzeichnet.

SFS Group AG und Hoffmann SE schließen sich zusammen

22.12.2021

  • SFS Group AG und Hoffmann SE schließen sich zusammen
  • Der Zusammenschluss bildet eine gute Basis für weiteres internationales Wachstum mit einem für die Kunden noch breiteren Produkt- und Serviceangebot
  • Abschluss der Transaktion im 2. Quartal 2022 erwartet

Die SFS Group AG und die Hoffmann SE haben mit gestrigem Datum ihren Zusammenschluss unterzeichnet. Die zwei Mittelstandskonzerne beginnen damit eine neue Phase der engen Zusammenarbeit und des internationalen Wachstums. Alle Anteile an der Hoffmann SE werden mit Abschluss der Transaktion von der SFS Group AG übernommen. Die heutigen Gesellschafterinnen der Hoffmann SE werden namhafte Aktionärinnen der SFS Group AG. Der Vorstandsvorsitzender der HSE, Martin Reichenecker, wird in das Group Executive Board der SFS einziehen.

SFS ist im Markt etabliert als erfolgreicher Technologie-Konzern mit Aktivitäten in vielen Feldern, wie mechanischen Befestigungssystemen oder Präzisionskomponenten. Hoffmann ist in seinen europäischen Kernmärkten Marktführer für Qualitätswerkzeuge und beliefert dort über 135.000 Kunden. Die Bündelung der Kräfte markiert einen Meilenstein und schafft für beide bedeutende Entwicklungsmöglichkeiten. Überschneidungen gibt es nicht nur auf Kundenseite, sondern vor allem beim Thema Werkzeug. Der Werkzeughandel ist bei SFS im Segment „Distribution & Logistics“ angesiedelt. In diesem Geschäftsbereich tritt SFS seit vielen Jahren als Partner der Hoffmann Group am Markt auf. In den SFS Konzern bringt die Hoffmann SE als internationaler Systempartner innovative Kompetenz in vielen Bereichen ein.

Contorion, die eCommerce-Tochter der Hoffmann SE in Berlin, ist nicht Bestandteil des Zusammenschlusses. Die enge Zusammenarbeit zwischen der Hoffmann SE und Contorion wird in einem partnerschaftlichen Verhältnis fortgesetzt. Alle anderen Tochtergesellschaften der Hoffmann SE bleiben als 100%-Beteiligungen unter der heutigen Firmierung weiterhin bestehen.

„Durch das Einbringen von Hoffmann kann SFS ihr Handelsgeschäft in attraktiven Produktbereichen internationalisieren und die Basis für weiteres Wachstum schaffen", ist Jens Breu (CEO der SFS Group) überzeugt. „Die langjährig erfolgreiche Zusammenarbeit unserer Unternehmen und eine ähnliche Unternehmenskultur ist ein exzellentes Fundament für künftige gemeinsame Erfolge.“ Auch Martin Reichenecker, Vorstandsvorsitzender der Hoffmann SE und künftig Mitglied im SFS Group Executive Board, betont: „Die Hoffmann SE wird den eingeschlagenen strategischen Pfad konsequent weiter gehen und zusätzlich Vorteile aus der neuen Konstellation zum Wohle unserer Kunden und somit auch beider Unternehmen realisieren.

Über die wirtschaftlichen Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart. Die Transaktion unterliegt üblichen Vollzugsbedingungen. Ein Abschluss der Transaktion wird im ersten Halbjahr 2022 erwartet.

Die SFS Group AG
Die SFS Group AG ist ein Unternehmen für mechanische Befestigungssysteme und Präzisionskomponenten. Der Hauptsitz befindet sich in Heerbrugg in der Schweiz. SFS beschäftigte im Geschäftsjahr 2020 weltweit rund 10.000 Mitarbeitern und erzielte einen Umsatz von CHF 1,7 Milliarden.

Die Hoffmann SE
Die Hoffmann SE ist im Handel und der Herstellung von Werkzeugen, Betriebseinrichtungen und persönlicher Schutzausrüstung aktiv und bietet die dazu gehörigen Beratungs- und Dienstleistungen an. Der Hauptsitz ist in München. Die Hoffmann SE beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2020 einen Umsatz von rund 1,1 Mrd. Euro.

Direktkauf

Einen Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen: Hier bitte Artikelnummer oder Sachnummer angeben.

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb