Gewindeformer GARANT Master Form Steel - reduzierte Drehmomentkräfte sowie höchste Standzeiten und Leistungsdaten

Einfach gut in Form
Innovation trifft auf hochwertiges PM-Substrat und HIPIMS-Beschichtungstechnologie:
Die speziell entwickelte Polygon-Geometrie am GARANT Master Form Steel reduziert Drehmomentkräfte im Umformungsprozess.
Eine exklusive Beschichtung in Verbindung mit einem ausgewählten Hochleistungs-Substrat garantieren höchste Standzeiten und Leistungsdaten.
Unser Spezialist bei den Gewindeformern
GARANT Master Form Steel steht für höchste Prozesssicherheit, höchste Standzeit und einzigartige Qualität.

1. Optimierter Anformbereich:
- Gleichmäßige Kraftverteilung
- Gleichmäßiger Umformprozess
- TiALN Multylayer Beschichtung
- Sehr glatte Oberflächenstruktur
3. HSS-E-PM Schneidstoff:
- Sehr gute Verschleißbeständigkeit
- Hohe Standzeiten
- Reduzierung des Drehmoments
- Erhöhung der Prozesssicherheit
Kraft richtig eingesetzt - Reduzierung von Kräften im Gewindeformprozess
Das auftretende Drehmoment beim Gewindeformen, oft auch Gewindefurchen genannt, liegt unter Berücksichtigung verschiedener Faktoren höher als bei anderen Gewindefertigungsverfahren. Haupteinflussfaktoren hierfür sind die Kaltumformbarkeit des Werkstoffes, der ausgewählte Vorbohrdurchmesser und das eigesetzte Schmiermedium.
Mit dem neuen GARANT Master Form Steel Gewindeformer ist die Bearbeitung verschiedenster Stahlwerkstoffe möglich. Durch die speziell entwickelte Geometrie werden auftretende Kräfte reduziert und hervorragende Ergebnisse in höherfesten sowie abrasiven Stahlwerkstoffen erzielt.

Testreihe in hochlegiertem Werkzeugstahl X 155 CrVMo 12-1 (1.2379)
- 500 Gewinde ØM6
- Kernlochdurchmesser 5,55 mm
- KSS 8% (externe Kühlung)
- Gewindetiefe 2,5 X D
- Schnittgeschwindigkeit Vc : 12 m/min
Legierungsanteile: 1,55% C; 12% Cr; 1,0% V; 0,7% Mo
-> Geringste Maximaltorsion beim GARANT Master Form Steel.
Hält länger durch - Hohe Verschleißbeständigkeit und Standzeiten
Hohe Druckkräfte und Temperaturentwicklung wirken im Gewindeformprozess auf das Werkzeug ein und führen zu tribochemischen Verschleißformen. Neben der optimierten Polygon-Geometrie, sorgt die sehr glatte Schichtoberfläche beim GARANT Master Form Steel für reduzierte Reibwirkung zwischen Werkzeug und Werkstück. Diese Vorteile wirken Verschleißerscheinungen entgegen und führen zu exzellenten Standzeiten.

Testreihe in hochlegiertem Werkzeugstahl X 155 CrVMo 12-1 (1.2379)
- 500 Gewinde Ø M6
- Kernlochdurchmesser 5,55 mm
- KSS 8% (externe Kühlung)
- Gewindetiefe 2,5 × D