GARANT Microfräser: wenn es auf das Tausendstel ankommt!

Präzise. Prozesssicher. Perfekt.

Präzise fräsen mit Profiwerkzeugen.

Unser Microfräser-Sortiment ist höchst präzise und hochgenau. Unseren VHM-Micro-Präzisions-Radiuskopierfräser für Alu- und Kupferlegierungen sowie unseren VHM-Micro-Präzisions-Torusfräser für Graphit, CFK, GFK und weitere Faserverbundwerkstoffe kennen Sie bereits. Doch jetzt gibt es eine Erweiterung unseres Sortiments: jetzt ist auch der VHM-Micro-Präzisionsfräser, unser Rotring, bei uns erhältlich. Sein Einsatzgebiet findet er für hochlegierte und gehärtete Stähle.

Präzise fräsen mit Profiwerkzeugen

Ihre Vorteile:

  • Optimierter Stirn-Ausspitzwinkel zur gerichteten Spanausleitung.
  • Erprobte Microgeometrien für bestmögliche Schneidenstabilität.
  • Um bis zu 20% größere Spanräume für bessere Spanabfuhr.
  • Optimierte Beschichtungen für extreme Standzeiten.
  • Neuestes Hartmetallsubstrat für höchste Prozesssicherheit.

Die Toleranzen sprechen für sich:

  • Schneidendurchmesser: 0/-0,0005 mm
  • Radiustoleranz Torusfräser: +- 0,0025 mm
  • Radiuskontur Radiuskopierfräser: 0/-0,005 mm
  • Freistellungsdurchmesser: 0/-0,01 mm

Microfräser in Action

Produkte und weitere Informationen

Alle Produkte der GARANT Microfräser Familie finden Sie in unserem eShop.

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb