GARANT Master Steel SlotMachine: VHM-Hochleistungsfräser für hohe Vorschübe

GARANT Master Steel SlotMachine: Überwindet Leistungsgrenzen beim Hochleistungsschruppen – auch in der Vollnut.

Der neuartige Fünfschneider überzeugt durch eine bis zu 25 Prozent höhere Prozesseffizienz vergleichsweise zu einem Vierschneider. Minimierter Schnittdruck, und eine geringe Belastbarkeit des Bauteils wird durch das innovative Kordelprofil erreicht. Dadurch findet der neue Schruppfräser GARANT Master Steel SlotMachine vor allem beim Fräsen von tiefen Vollnuten Anwendung.

Die Vorteile des neuen Hochleistungsfräsers im Überblick:

  • TOP Effizienz durch 5 Schneiden.
  • TOP Spanbildung durch innovatives Kordelprofil.
  • TOP Spanabfuhr durch extrem kleine Späne.
  • TOP Stabilität durch verstärkten Kerndurchmesser.
  • TOP Laufruhe durch Ungleichteilung.

Leistung ohne Ende - Schruppen Nonstop

Unser Fünf-Schneider Master Steel SlotMachine HPC für hohe Vorschübe – auch in der Vollnut bis 2×D

  1. Grünring
    Für den universellen Einsatz und zur Hauptanwendung in Stahl und Guss.
  2. Sehr stabiler Werkzeug-Kern
    Vermindert die Bruchgefahr.
  3. Optimale Spanabfuhr
    Durch gerichtete Spanausleitung.
  4. Werkzeugungleichteilung
    Begünstigt die Laufruhe und reduziert Schwingungen.
  5. Gezielt verrundete Schneidkanten
    Minimiert die Gefahr von Ausbrüchen.
  6. Großzügige Zentrumsfreiheit
    Ermöglicht Eintauchwinkel bis zu 10°.
  7. Innovative Beschichtung
    Für optimales Verschleißverhalten. Vermindert den Wärmeeintrag.
  8. Innovatives Kordelprofil
    Ermöglicht mehr Platz für zusätzliche Schneiden und lässt kleinere Spankammern zu.
  9. Ultrafeinkorngefüge
    Extrem biegebruchfest und extrem verschleißfest.

Produktvideo

GARANT MasterSteel SlotMachine

Die Werkzeuggeometrie des VHM-Schruppfräsers mit dem innovativen Kordelprofil HPC schafft sehr feine, sehr eng gerollte und optimal ausgeleitete Späne. Eng gerollte Späne lassen kleinere Spankammern zu, kleine Spankammern ermöglichen mehr Platz für zusätzliche Schneiden. Dadurch wird ein dichteres Spanvolumen bei konstantem Späneabtrag erreicht.

Der neue VHM-Fräser GARANT Master Steel SlotMachine ergänzt die Produktserie GARANT Master Steel für Vollnutfräsen in Stahl mit hohem Vorschub.

Produkte und weitere Informationen

Den Artikel VHM-Schruppfräser GARANT Master Steel SlotMachine finden Sie in unserem Onlineshop.

Zum Artikel