GARANT Hi5 Hochvorschubfräser

5 Schneiden für mehr Produktivität
Hochvorschubfräser der Spitzenklasse GARANT Hi5 für Wendeplatten POMX10T5.
GARANT Hi5 ist ein Messerkopf für Schrupp-, Schlicht-, Bohrzirkular- und Ramping-Operationen.
Weitere Vorteile:
- Hohes Zeitspanvolumen bei günstigem Schneidenpreis.
- Überzeugende Oberflächenqualität dank Planschneide.
- 5 Schneiden-Platten in unterschiedlichen Ausführungen.

GARANT HI5 - Höchstleistung auf ganzer Linie
- Hervorragende Werkstückoberfläche
Geringste Oberflächen-Rauheit dank Planschneiden (2 mm lang) an der Wendeplatte. - Bohrzirkularfräsen
Effizientes Ausfräsen bis in große Tiefen. - Ramping
Große Eintauchwinkel (α bis zu 10 Grad) erlauben verkürzte Eintauchstrecken. - Top Spanvolumenken
Hoher Zahnvorschub in jedem Werkstoff möglich bei gleichzeitig großer Zustellung (Schnitttiefe bis zu 2,2 mm)
Produktvideo
GARANT Hochvorschubfräser Hi5
Unser Film gibt Ihnen einen guten Überblick über die höchste Prozesssicherheit, Produktivität, Wirtschaftlichkeit und Effizienz des Hochvorschubfräsers GARANT Hi5 und zeigt anschaulich die Einsetzbarkeit unter Span. Der GARANT Hi5 ist ein vielseitig einsetzbares, weichschneidendes Werkzeug zum Schruppen, Semi-Schlichten, Rampen und Bohrzirkularfräsen. Durch die fünf Schneiden pro Wendeplatte profitieren Sie beim Fräser GARANT Hi5 von einem attraktiven Nutzen-Preis-Verhältnis.
Produkte und weitere Informationen
Alle Werkzeuge zum Hochvorschubfräser GARANT Hi5 finden Sie in unserem eShop.