Garant Schrumpfgerät SU1

Hot power meets comfort - GARANT Schrumpfgerät SU1 mit Kühleinheit CU1.

Das neue, modulare GARANT Schrumpfgerät SU1 mit Kühleinheit CU1 – attraktiv in Design und Leistung.

Das neue Spanntechnik-Konzept von GARANT vereint einzigartiges Design, eine einfache Bedienbarkeit, eine optimale Anordnung und Werkzeugablage. Das GARANT Schrumpfgerät SU1 mit integrierter Luftkühlung kann beliebig mit der Kühleinheit CU1 erweitert werden und ist somit die perfekte Kombination von Technik und Design.

Das thermische Spannverfahren bietet viele Vorteile.

Bei diesem innovativen Verfahren ist eine schnelles Ein- und Ausschrumpfen möglich und erreicht höchste Spannkräfte. Durch einen guten Rundlauf (< 3μm) werden zudem erhöhte Werkzeugstandzeiten und Spindellebensdauern erzielt. Dieses Spannverfahren bietet ebenso eine gute Biege- und Radialsteifigkeit auch bei großen Vorbaulängen. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass schlanke Futter für höchste Drehzahl möglich sind. Die lokale und doch homogene Erwärmung des Spannbereichs führt zu einer hohen Lebensdauer und Fromstabilität der Spannfutter bei dieser Spanntechnik.

Eine perfekte Kombination: Das GARANT Schrumpfgerät SU1 mit Kühleinheit CU1

Bei dieser Zusammenstellung von SU1 mit CU1 ist die Schrumpfposition während der Kühlphase nicht blockiert und zwei Werkzeugaufnahmen können gleichzeitig gekühlt werden (auch zwei identische Durchmesser möglich). Durch zwangsgeführte Kühlglocken gibt es keine Beschädigung der Werkzeugschneide. Mit dem zugehörigen Aktivkühler gibt es keine Verletzungsgefahren durch heiße Aufnahmen im Arbeitsbereich und eine ca. 20 % schnellere Abkühlzeit wird erreicht. Die Ablagemöglichkeit der GARANT Kühleinheit CU1 lässt sich zudem mit unserem preisgekrönten easyFix-System erweitern. Die Kühleinheit CU1 für konturabhängiges Kühlen lässt sich modular mit dem Schrumpfgerät SU1 perfekt zusammenstellen, ist aber natürlich auch als Stand-Alone-Variante zu verwenden.

Die Werkzeug Highlights

  1. Schrumpfbare Werkzeuglänge bis 500 mm
  2. Ergonomischer Handgriff
  3. QuickToolHolder – integrierte Werkzeugablage
  4. Hochleistungsspule für Schrumpfbereich 3 – 32 mm (HSS und HM)
  5. Werkzeugablage
  6. Inklusive Luftkühlung auf Schrumpffutterposition
  7. Ablage für Wechselscheiben
  8. Sprachneutrales Bedienfeld
  9. Modularer Aufbau
  10. Kontaktkühlung zwangsgeführt und konturabhängig
  11. Lochblechwand für easyFix-Systeme
  12. Ablage für Kühleinsätze
  13. Robuste Edelstahloberfläche

Schnell und bequem ans Ziel

Alles an seinem Platz:
Werkzeuge im QuickToolHolder bereithalten >> Schrumpfvorgang starten >> Angeschrumpftes Werkzeug ablegen >> Neues Werkzeug einsetzen und Werkzeugaufnahme abkühlen.

Einsatz der Luftkühlung:
Auswahl des passenden Kühladapters >> Luftkühler startet automatisch nach dem Schrumpfvorgang >> Jeweiligen Kühladapter nehmen und aufsetzen >> Luft strömt durch den Rippeneinsatz und kühlt das Schrumpffutter.

Produktvideo

GARANT Schrumpfgerät SU1 / CU1

Das Schrumpfgerät SU1 mit integrierter Luftkühlung, kann beliebig mit der Kühleinheit CU1 erweitert werden. Durch vielfältige Ablagemöglichkeiten und sprachneutrales Display am SU1 sind die Geräte einfach und intuitiv zu bedienen.
Erfahren Sie mehr im Video!

Produkte und weitere Informationen

Alle Spanntechnik-Artikel vom GARANT Schrumpfgerät SU1 mit Kühleinheit CU1 finden Sie in unserem eShop:

Webinar rotierende Werkzeugaufnahmen

Infos zu Schrumpf-Werkzeugaufnahmen und weiteren Spannfuttern gibt es in unserem kostenlosen Webinar

Jetzt ansehen!

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb