• Aufgrund erhöhtem Paketaufkommen können sich Lieferungen leider verzögern. Am 20.12.2024 können Aufträge bis 12:00h bearbeitet werden. Ab dem 6. Januar sind wir gerne wieder für Sie da. Fröhliche Weihnachten!

GARANT Hochleistungsschrupp- und Trennscheiben

GARANT CerRapid – Schnell, schnittig, scharf.

Die neueste Schrupp- und Trennschleifscheiben-Generation GARANT CerRapid ermöglicht im Vergleich zu konventionellen Schrupp- und Trennschleifscheiben eine vielfach erhöhte Schleifleistung und höchst ergonomisches Arbeiten.

Rapide performance = Hochleistungs-Keramikkorn + Optimales Bindungssystem

1. Hochleistungs-Keramikkorn
Gesintertes Keramikkorn (CER) hat gegenüber konventionellen ­Kornarten Korund (A) oder Zirkonkorund (ZA) entscheidende Vorteile. Durch den mikrokristallinen Aufbau werden bereits bei geringem Anpressdruck ständig neue, scharfe Schnittkanten freigesetzt. Das Korn wirkt dadurch selbstschärfend, schleift kühler und ermöglicht höchste Schleifleistung (siehe Darstellung Nr. 1).

2. Optimales Bindungssystem
Nur in Verbindung mit einem eigens dafür entwickelten, ­innovativen Bindungssystem wird die Leistungsstärke des ­Keramikkorns voll zur Geltung gebracht. Dies wird durch die bestmögliche Balance zwischen Korneinbindung und -abstützung zur Aufnahme der Schnittkräfte und den optimalen Zeitpunkt des Ausbruchs des verschlissenen Korns erreicht. Dadurch wird die vorhandene Schleifleistung mit höchster Standzeit nutzbar (siehe Querschnitt Schruppschleifscheibe, Bild Nr. 2).

Ihre Vorteile mit diesem Werkzeug

Höchste Produktivität und ­Wirtschaftlichkeit

Schneller mehr schleifen
Höchste Schleifleistung: ­aggressivstes und schnellstes Schleifverhalten ermöglicht mehr Abtrag oder Trennschnitte in deutlich kürzerer Zeit. Das spart Zeit und Lohnkosten.

Bessere Arbeitsergebnisse
Immer scharfes Korn und deutlich kühlerer Schliff erzeugen bessere Oberflächen bzw. kaum Gratbildung beim Trennen und reduzieren die thermische Belastung des Werkstücks (z. B. bei der Edelstahlbearbeitung). Zeit- und kostenintensive Nacharbeit wird minimiert.

Komfortableres Arbeiten
Durch den geringen benötigten Anpressdruck wird der Kraftaufwand enorm reduziert und ein angenehm weiches Schleifverhalten ermöglicht. Das schont Mensch und Maschine.

Geringerer Werkzeugverbrauch
Keramikkorn und optimiertes, verschleißminderndes Bindungssystem ermöglichen sehr hohe Standzeit bei voller Leistung über die ganze Lebensdauer. Das senkt den Werkzeugverbrauch und minimiert Wechselzeiten.

Produkte und weitere Informationen

Alle Produkte der GARANT CerRapid finden Sie hier

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb