Funklösung Brecht V-MUX
Smarte Funklösung zur kabellosen Übertragung von Messergebnissen

Brecht V-MUX ist ein virtueller Multiplexer zur Anbindung unterschiedlichster Messmittel verschiedener Hersteller an den Computer und CAQ-Systeme. Der große Vorteil ist, dass die Software Schritt für Schritt in den bestehenden Produktionsprozess eingebunden werden kann. Es müssen nicht alle Werkzeuge gleichzeitig umgestellt werden. Zudem nutzt die Software Standard-Dateiformate und -Schnittstellen, was ebenfalls eine unkomplizierte Einbindung in bestehende Prozesse ermöglicht.
Die Lizenz für Brecht V-MUX inkl. V-MUX Dongle (Art.-Nr. 498989) ist über unserem eShop oder Katalog erhältlich.
Download Brecht V-MUX
Version: 1.0.5.51
Downloadgröße: 38 MB
Veröffentlichungsdatum: 15.11.2023
Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch
Windows-Betriebssystem: Windows 10 oder höher
Anbieter: Brecht Elektronik GmbH
Weitere Downloads für Brecht V-MUX
Bedienungsanleitung
Treiber .NET Framework 4.8
Treiber FTDI

Sie möchten sich zu HCT beraten lassen?
Kontaktieren Sie jederzeit unsere HCT Experten. Wir beraten Sie gerne zu allen Fragen rund um Brecht V-MUX oder allgemein zum Thema Connected Tools.