Das sichere Spindsystem für die Ausgabe größerer Teile

GARANT Tool24 Locker – viel Platz für größere Artikel
Das innovative Einzelausgabesystem GARANT Tool24 Locker gewährleistet eine gesicherte und vollständig dokumentierte Einzelentnahme Ihrer Leih- und Verbrauchsartikel. Der Spindschrank verfügt über besonders große Fächer, wodurch größere Waren und Werkzeuge sicher verwaltet werden können. Samtliche Facher konnen für eine kundenseitige Verkabelung uber den Technikschacht erreicht werden und eignet sich dadurch besonders für die Lagerung von Elektrowerkzeugen.
Der GARANT Tool24 Locker ist als Master Unit- oder Extension Unit-Variante verfügbar und kann flexibel mit anderen GARANT Tool24 Systemen kombiniert und erweitert werden.
Vorteile des GARANT Tool24 Lockers
Sicher
Individualisierte, mitarbeiterbezogene Warenausgabe durch PIN/Passwort, RFID-Zugang oder Fingerprint. Schließsystem für einfache und sichere Notentriegelung.
Stabil
Das System wurde speziell für den industriellen Einsatz entwickelt. Der Verbau von hochwertigen Komponenten gewährleistet einen wartungsfreien Betrieb.
Variabel
Die beidseitig verbauten Lochwände ermöglichen die flexible Anbringung eines Touchscreens. Zusätzlich können Sie alle Haken und Halter unseres GARANT easyFix-Systems und alle weiteren Zubehörteile für Lochwände aus unserem Betriebseinrichtungs-Sortiment verwenden. Der GARANT Tool24 Locker ist in zehn RAL-Farben erhältlich (Sonderfarben gegen Aufpreis).
Intelligent
Neben den Entnahmefächern befindet sich eine LED-Leiste, die zusätzlich zur selbstöffnenden Klappe ein visuelles Signal an den Entnehmer gibt, wo sich der zu entnehmende Artikel befindet. Zudem verfügen alle Fächer serienmäßig über eine LED-Innenbeleuchtung, welche die Erkennung der öffnenden Fächer in dunklen Umgebungen als auch die Entnahme selbst erleichtert.

Individuelle Konfiguration der Fächer
Es stehen drei Fachbreiten und mehrere Fachhöhen zur Auswahl. Darin können insbesondere sperrige Artikel, wie größere PSA, Elektro- und Handwerkzeuge oder unsere Kunststoff-Systemkoffer L-BOXX® gelagert und verwaltet werden. Individualisierte Fachgrößen, Schrankbreiten und -tiefen sind möglich. Optional können die Fächer mit Sichtfenstern konfiguriert werden. Somit ist eine größtmögliche Individualisierbarkeit entsprechend Ihrer Bedürfnisse gewährleistet.
Im Bild von links nach rechts:
Var. 180/40 mit 40 Fächern, Var. 300/14 mit 14 Fächern, Var. 450/10 mit 10 Fächern.
Anwendungsbeispiele

Laden von Elektrowerkzeugen und Lagerung größerer PSA-Artikel oder Systemkoffer problemlos möglich.
Erfahren Sie mehr zum GARANT Tool24 Locker:
Optional erhältliches Zubehör für noch mehr Flexibilität

Der 2D-Barcode-Scanner unterstützt weitere Formate wie: Data Matrix, PDF 417, QR-Code, EAn, UCC und viele mehr.

Mit dem RFID-Scanner können Sie Ihre vorhandenen Systeme einfach weiter nutzen, wie zum Beispiel LEGIC und MIFARE.

Wünschen Sie eine Fachberatung?
Unser Beraternetzwerk mit weltweit über 75 eBusiness-Experten berät Sie kompetent und entwickelt gemeinsam mit Ihnen die optimale Lösung für Ihr Beschaffungsmanagement. Wir unterstützen Sie ganzheitlich von der Beratung über die Planung bis hin zur umfassenden Inbetriebnahme und Schulung. Und falls Sie danach Fragen haben, sind wir selbstverständlich weiterhin für Sie da.
Mehr als 2.800 erfolgreiche GARANT Tool24 Installationen seit 2014.

Neben Schubladen- und Vertikalschränken bietet GARANT Tool24 auch Schranksysteme mit Einzelausgabe. Erfahren Sie hier mehr zum System allgemein und den verschiedenen Schrankkonzepten.