{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für ER-Spannzangen | 16 | |
Aufnahme | PSC 50 kurz | |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | |
Rundlaufgenauigkeit | ≤ 3 µm | |
Zerspanungsstrategie | HSC | |
Innenkühlung | ja | |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | |
Auskraglänge A-Maß | 55 mm | |
Außen-⌀ D | 28 mm | |
Ersatz-High-Speed-Mutter GARANT Nr. 309610 | 16 | |
Produktart | Spannzangenfutter |
Artikelnummer | 308514 16 | |
EAN / GTIN | 4045197703224 | |
Herstellernummer | 308514 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
ER-Spannzangenfutter, PSC 50 kurz, für ER-Spannzangen-Größe: 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 191.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 67.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 71.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Aufnahme | PSC 50 kurz | SK 30 kurz | SK 30 kurz |
Aufnahme-Norm | ISO 26623-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
für ER-Spannzangen | 16 | 16 | 16 |
Spannbereich | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm | 0,5 mm - 10 mm |
Wuchtgüte G bei Drehzahl | G 2,5 bei 25000 min-1 | G 6,3 bei 18000 min-1 | G 2,5 bei 25000 min-1 |
Zerspanungsstrategie | HSC | HSC | HSC |
Produktart | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter | Spannzangenfutter |