{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Futter-Typ | 160 mm | |
Länge L | 85 mm | |
Breite B | 20 mm | |
Höhe H | 36 mm | |
Nutenbreite D | 8 mm | |
Bohrungsabstand b | 32 mm | |
Steglänge A | 18 mm | |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen |
Artikelnummer | 313220 160 | |
EAN / GTIN | 2050001929099 | |
Herstellernummer | 0153100 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Weiche Aufsatzbacken-Set 3-teilig, für Futter-Typ: 160
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
|
|
Bohrungsabstand b | 32 mm | 32 mm |
Breite B | 20 mm | 20 mm |
Länge L | 85 mm | 85 mm |
Nutenbreite D | 8 mm | 8 mm |
passend zu Farbcode | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen | Röhm Keilstangen-Drehfutter und Backen; Schunk Keilstangen-Drehfutter und Backen |
Steglänge A | 18 mm | 18 mm |
Produktart | Keilstangenfutter-Backen | Keilstangenfutter-Backen |