Hochleistungs-Schneidpaste, chlorfrei, Inhalt: 120g

Artikel-Nr.: 084160 120
(CHF 9.13 / 100 Gramm)
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
20 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (g) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ausführung Dose
Inhalt 0,12 l
Farbe braun
Form Paste
Flammpunkt 250 °C
Selbstentzündungstemperatur 320 °C
Lagertemperatur 5 °C - 40 °C
Produktart Schneidöl / Schleiföl

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 084160 120
EAN / GTIN 2050000966033
Herstellernummer 3308416120

Beschreibung

Ausführung:

Schneidpasten für gezielten Einsatz. Einfache Anwendung (Eintauchen bzw. Auftragen). Haftet an der Schneide und wird erst beim Einsatz flüssig, gute Schmiereigenschaften, höchstes Druckaufnahmevermögen.
Weiche Schneidpaste.

Vorteil:

Verbessert Werkzeugstandzeit, Schneidleistung und Oberflächengüte. Chlorfrei − es entstehen keine schädlichen Dämpfe, umweltfreundlich.

Verwendung:

Universell zum Gewindeschneiden, Reiben, Fräsen, Räumen und Sägen. Unbedingt erforderlich bei der Bearbeitung schwer zerspanbarer Werkstoffe, wie rost- und hitzebeständige Stähle, Nickellegierungen, Titan und ähnlichen.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb