{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schaftausführung | mit Bohrung | |
Innenkühlung | ja | |
L1 | 43 mm | |
Gesamtlänge Lges | 45 mm | |
⌀ D3 | 38 mm | |
Aufnahmebohrungs-⌀ | 16 mm | |
Anzahl Befestigungsbohrungen | 5 | |
Teilkreis Befestigungsbohrungen | 31,5 mm | |
Spannschrauben-Set | 219985 (TX15; 4,2 Nm) | |
Produktart | Sägeblattaufnahme |
Artikelnummer | 179902 125 | |
EAN / GTIN | 4045197887139 | |
Herstellernummer | 179902 125 |