{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ISO-Code Wendeschneidplatte | VBMT 110304 | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HBX020 | |
Schneidstoff | HM | |
Hauptanwendung | P | |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | |
Spanbrecher | PM | |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 2,75 mm | |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 300 m/min | |
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Schrupp-Schlichten | |
Produktart | Wendeschneidplatte zum Drehen |
Artikelnummer | 261250 HBX020 | |
Herstellernummer | 261250 HBX020 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||||
---|---|---|---|---|---|
VBMT 110304 Set 10-teilig, Sorte: HBX020
auf Anfrage
Lieferung in 1 - 2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
126.00 CHF
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
CHF 19.80
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
ab
10
St.
CHF 16.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
30 Stück sofort lieferbar
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
23 Stück sofort lieferbar
CHF 11.75
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Wechsel/Schneiden | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Eckenradius | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Schnittbedingung | leicht unterbrochen | leicht unterbrochen | kontinuierlich | stark unterbrochen | leicht unterbrochen |
Schnitttiefe ap | 0,1 mm - 2,75 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,5 mm - 2,5 mm |
Vorschub f | 0,1 mm/U - 0,25 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,1 mm/U - 0,3 mm/U | 0,12 mm/U - 0,3 mm/U |
Hauptanwendung | P | P | P | P | P |
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung | 80 m/min - 300 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |