GARANT Stahl-Bohrstange A.. MVZNL 95°, für Wendeschneidplatten VN.., links, Schaft-⌀ / Plattengröße 32/16 mm

Artikel-Nr.: 251729 32/16
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Innendrehtiefe bis: 3×D
  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaft-⌀ Ds 32 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Innendrehtiefe bis 3×D
Norm Werksnorm
Innenkühlung ja
ISO-Code Halter A32S MVZNR/L 16
Einstellwinkel κ 95 Grad
passende Wendeschneidplatte VN.. 1604..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 48 mm
Mittenversatz L3 30 mm
Spannhöhe L2 31 mm
Nutztiefe T 14 mm
Gesamtlänge L 250 mm
Auskraglänge L1 96 mm
Unterlegplatte 259031 39
Unterlegplattenschraube 259025 3
Spannpratze 259038 2
Schraube für Pratze 259021 4
Anwendung Längsdrehen innen
Produktart Bohrstange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 251729 32/16
EAN / GTIN 4045197868275
Herstellernummer 251729 32/16

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb