{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | DIN EN ISO 3650 | |
Toleranzklasse | 1 | |
Härte | 1.350 HV | |
Werkstoff | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) | |
Anzahl Endmaße | 47 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Endmaß |
Artikelnummer | 481310 47 | |
EAN / GTIN | 4946368220123 | |
Herstellernummer | 516-363-10 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||
---|---|---|---|---|
Endmaß-Satz Keramik Toleranzklasse 1, Anzahl Endmaße: 47
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 2’272.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 462.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
11 Stück sofort lieferbar
CHF 291.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
CHF 1’620.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Endmaße | 47 | 47 | 47 | 47 |
Norm | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 | DIN EN ISO 3650 |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers | Prüfprotokoll des Herstellers |
Toleranzklasse | 1 | 1 | 2 | 1 |
Verpackung | stabile Box | stabile Box | stabile Box | stabile Box |
Werkstoff | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) | gealterter Spezialstahl | gealterter Spezialstahl | Keramikwerkstoff Zirkonium-Oxid (ZrO2) |
Produktart | Endmaß | Endmaß | Endmaß | Endmaß |