{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Norm | Werksnorm | |
Messbereich | 10 mm | |
Skalenwert | 0,01 mm | |
Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
Messabweichung MPE (Messbereich) | 17 µm | |
Messkraft | 1 N - 1,8 N | |
Messtechnik | analog | |
Gehäuse-⌀ | 80 mm | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Messuhr |
Artikelnummer | 432900 10/80 | |
EAN / GTIN | 4031452100365 | |
Herstellernummer | 1921532 |