{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schneidrädchen-⌀ | 25 mm | |
Schneidrädchen Breite | 14 mm | |
Schneidrädchen Bohrung | 7,5 mm | |
für Rohr-Außen-⌀ | 1/8 − 1.1/4 Zoll | |
Anzahl Führungsrollen | 2 | |
Anzahl Schneidrädchen | 1 | |
Produktart | Rohrabschneider |
Artikelnummer | 815000 1.1/4 | |
Herstellernummer | 60021001 |