Kabeleinziehband-Glasfaser-mit Stahlhaspel, Bandlänge: 50m

Artikel-Nr.: 814882 50
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bandlänge (m) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bandlänge 50 m
Zugfestigkeit 2,2 kN
Produktart Kabeleinzugwerkzeug

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 814882 50
EAN / GTIN 9120045473605
Herstellernummer 10057

Beschreibung

Ausführung:

4,5 mm starkes Glasfaserband, schubstabil bis 5 kN und dennoch flexibel (bis Radius 120 mm). An beiden Enden verklebte Endhülsen mit Gewinde zur wahlweisen Aufnahme von flexiblen Führungsspitzen, Ziehstrümpfen oder Zugösen. In hochwertiger Stahlhaspel mit ausziehbaren Standfüßen, 2 Staufächern mit Zubehör, Feststellbremse und Doppel-Auslaufsystem (Schnelllauf und automatische Auslaufbremse).

Lieferumfang:

Inklusive Zubehör verliersicher im Staufach: 1 flexible Führungsspitze (Runpogleiter) mit Drallausgleich und Edelstahl-Zugöse. 1 Anfangsbirne mit Schäkel, 1 Laufrolle, 2 Endhülsen, 1 Verbindungshülse, 1 Spezialkleber 3 g.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb