{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
ganze Länge | 110 mm | |
elektrostatische Eigenschaft | EGB/ESD | |
Schneidfase | sehr feine Wate | |
Werkstoff | Hochleistungs Stahllegierung | |
Kopfbreite | 10 mm | |
Schneidenlänge | 10 mm | |
Schneidleistung Kupferdraht bis ⌀ | 0,1 mm - 1,25 mm | |
Kopfform | oval | |
Griff | Kunststoff-Hülle | |
Herstellverfahren | induktiv gehärteten Schneiden (63 − 65 HRC) | |
Oberfläche | schwarz brüniert | |
mit Öffnungsfeder | ja | |
Produktart | schneidende Zange |
Artikelnummer | 726260 110 | |
EAN / GTIN | 7314150050987 | |
Herstellernummer | 8141 |