Gefräste Feile, flachstumpf, mittel, Länge ohne Angel: 250mm

Artikel-Nr.: 519120 250
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Länge ohne Angel (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Form: A
  • Norm: DIN 7264

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Feinheitsgrad mittel
Schneidenabstand ca. 2 mm
Form A
Querschnitt 26×7 mm
Länge ohne Angel 250 mm
Norm DIN 7264
für Material Stahl, Stahlguss, Kupfer, Messing, Bronze usw.
Produktart Gefräste Feile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 519120 250
EAN / GTIN 2050001696229

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
GG(G)
 
CuZn
 

Beschreibung

Ausführung:

Gefräste Feilen zeichnen sich durch besondere Schärfe ihrer aus dem Vollen gefrästen Schneiden und optimal geformten Spankammern aus. Dadurch werden auch Späne von weichem und schmierendem Material sicher abgeführt. Kein Zusetzen.
Flachstumpf, 3-seitig gefräst.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb