{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) | |
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ HB 18 V; Milwaukee Typ B 18 V | |
Herstellerbezeichnung | M18FSAGV125XB-OX | |
Anzahl enthaltener Akkus | 0 | |
Akkuart | Lithium-Ion | |
Akkuspannung | 18 V | |
maximale Drehzahl | 3.500 min-1 - 8.500 min-1 | |
maximaler Scheiben-⌀ | 125 mm | |
maximale Trenntiefe | 33 mm | |
Gewicht | 2,7 kg | |
maximale Vibration nach EN | 5,01 m/s2 | |
Überlastschutz | ja | |
Totmannschaltung | nein | |
Sanftanlauf | ja | |
Wiederanlaufsperre | ja | |
Kickbackstop | ja | |
Energieversorgung | Akkubetrieben | |
Produktart | Winkelschleifer |
Artikelnummer | 077143 4933478436 | |
EAN / GTIN | 4058546346270 |