{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Pour pinces ER | 16 | |
⌀ serrage D1 | 0,5-10 mm | |
Support | BT 30 A = 60 | |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 10 mm | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
⌀ ext. D | 28 mm | |
Ecrou de serrage ER de rechange | 16 | |
Clé de serrage ER | 16 | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Artikelnummer | 302745 16 | |
EAN / GTIN | 4045197944757 | |
Herstellernummer | 302745 16 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mandrins à pinces ER Type AD, BT 30 A = 60, pour taille de pinces de serrage ER: 16
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
7 Stück sofort lieferbar
CHF 71.30
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 129.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
12 Stück sofort lieferbar
CHF 145.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
5 Stück sofort lieferbar
CHF 203.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
CHF 66.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar
CHF 89.10
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Support | BT 30 A = 60 | HSK-E 40 corto | HSK-F 63 ultra corto | PSC-63 corto | BT 30 A = 60 | BT 30 corto |
Norme de porte-outils | JIS B6339; ISO 7388-2 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 12164-1; DIN 69882-6; DIN 69893 | ISO 26623-1 | JIS B6339; JIS B6339 | JIS B6339; JIS B6339 |
Longueur de col cote A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ ext. D | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Méthode d'usinage | UGV | HSC | HSC | HSC | HSC | HSC |
Type de produit | Mandrins à pinces | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza | Mandrini a pinza |