Arbeitstisch für PS254L, Typ: PSU1000

Artikel-Nr.: 078240 PSU1000
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung PSU1000
passend für 078229
Traglast 180 kg
Gewicht 14 kg
Höhe 850 mm
Produktart Ständer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078240 PSU1000
EAN / GTIN 4002395134892
Herstellernummer 4935440850

Beschreibung

Ausführung:

Hochwertiger, ausziehbarer Arbeitstisch.
  • Höhenverstellbares Standbein für einen sicheren Stand.
  • Komfortable Arbeitshöhe von 0,85 m.
  • Leichte und stabile Konstruktion, bis zu 180 kg Traglast.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb