Werkstatt-Set, Herstellerbezeichnung: ATTIX5

Artikel-Nr.: 078543 ATTIX5
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung ATTIX5
passend für ATTIX 33-2HIC, 44-2LICM, 751-11, 961-01
Produktart Nass- und Trockensauger

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 078543 ATTIX5
EAN / GTIN 4005337030832
Herstellernummer 302000927

Beschreibung

Ausführung:

Zusätzliches Saug-Set für Nr. 078541 und Nr. 078542 für den universellen Werkstattbetrieb.

Lieferumfang:

  • Saugschlauch 4 m, ⌀ 36 mm.
  • gebogenes Edelstahl Handrohr und Verlängerungsrohr 2×500 mm.
  • Profi Bodendüse 360 mm und Kunststoff-Fugendüse 300 mm.
  • Gummi-Schrägrohrdüse 190 mm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb