Lochbürste Stahldraht, Bürsten-⌀ D1: 10mm

Artikel-Nr.: 578600 10
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bürsten-⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Bürsten-⌀ D1 10 mm
Gesamtlänge L 300 mm
Arbeitslänge L3 100 mm
Produktart Innenbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 578600 10
EAN / GTIN 4017359014301
Herstellernummer 560310

Beschreibung

Ausführung:

Besatzspirale aus gewelltem Stahldraht.
Mit Holzgriff für komfortables Arbeiten.
Gesamtlänge 300 mm, Besatzlänge 100 mm.

Verwendung:

Zum manuellen Reinigen und Entgraten von Rohren, Bohrungen etc.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb