{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
für Leiterquerschnitt | 6 mm2 - 50 mm2 | |
Gewicht | 1,5 kg | |
ganze Länge | 380 mm | |
Produktart | Crimpzange |
Artikelnummer | 729970 50 | |
EAN / GTIN | 8014212198730 | |
Herstellernummer | MPR50I |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
||
---|---|---|---|
Große Presszange, Typ: 50
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
3 Stück sofort lieferbar
CHF 282.50
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 84.90
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF 144.00
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
für Leiterquerschnitt | 6 mm2 - 50 mm2 | ||
ganze Länge | 380 mm | 202 mm | 225 mm |
geeignet für Kabeltyp RG | 58; 59; 62 | 58; 59; 62; 71 | |
Gewicht | 1,5 kg | ||
Produktart | Crimpzange | Crimpzange | Crimpzange |