{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Typ | 30R | |
B | 30 mm | |
B1 | 14 mm | |
Höhe H | 57,5 mm | |
Spannhöhe H1min. | 31,4 mm | |
Spannhöhe H1max. | 32,6 mm | |
Gewinde M | M6 | |
Gewinde M1 | M4 | |
L1 | 32 mm | |
L2 | 15 mm | |
L3 | 25 mm | |
Maß E | 18 mm | |
maximale Spannkraft | 800 N | |
max. Handkraft Griff | 150 N | |
Produktart | Vorrichtungs-Spannsystem |
Artikelnummer | 370086 30R | |
Herstellernummer | K0912.113232 |