Schrumpfgerät, Typ: SU1

Artikel-Nr.: 354210 SU1
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
1 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SU1
Breite 700 mm
Höhe 986 mm
Tiefe 533 mm
Anschluss 3-AC 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Leistung 11 kW
Gewicht 45 kg
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Schrumpfgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Herstellernummer 354210 SU1

Beschreibung

Ausführung:

Schrumpfgerät mit integrierter Luftkühlung auf Schrumpfposition.
Maximal schrumpfbare Werkzeuglänge 500 mm.
Ablage für Wechselscheiben.
Schrumpfgerät GARANT SU1.

Verwendung:

  • Für konturabhängige Luftkühlung.
  • Zum Ein- / Ausschrumpfen für Schäfte aus HM und HSS.
  • Schrumpfbereich ⌀ 3 − 32 mm.

Lieferumfang:

  • 4 Wechselscheiben ⌀ 3 − 32 mm Nr. 354240.
  • Klemmring.
  • 1 Paar Hitzehandschuh.

Sonderzubehör:

  • Passender Unterbau Nr. 354291.
  • Ersatz-Wechselscheiben Nr. 354240.
  • Werkzeuggrundaufnahmen Nr. 354225354227.
  • Kühladapter für Luftkühlung Nr. 354235 − 354236.
  • Kühleinheit Nr. 354215 CU1.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb