Auszugboden

Artikel-Nr.: 946141
Rabatt
321.00 CHF
auf Anfrage
Lieferung nach Absprache
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 200
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 200 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G 54×36 E
Breite in E 54E
Tiefe in E 36E
Nutzbreite 918 mm
Nutztiefe 612 mm
Mantelhöhe 46 mm
Einbauhöhe 75 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Fachboden Ausführung Auszugboden; gerader Fachboden
Produktart Auszugboden

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946141
EAN / GTIN 4045197380128
Herstellernummer 946141

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Stahlblechkonstruktion mit traversenlos geführten Differenzialauszügen. Vorne offen, Mantelhöhe seitlich 46 mm, Einbauhöhe 75 mm. Ohne Lochung und ohne umlaufende Schlitzwände.
Vollauszug-Auszugboden, 100 % ausziehbar, Tragfähigkeit 200 kg.

Passend für:

Regalanlagen Nr. 946000 ff.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb