Magnet-Schraubstockbacken-Paar Alu / Fiberauflage, glatt 100 mm

Artikel-Nr.: 967724 100
Setpreis 2 Stück (CHF 17.80 / 1 Stück)
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Backenbreite (mm) Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Backenbreite 100 mm
Befestigungsart Dauermagnet
Spannflächenart glatt
Material Aluminium / Fiberauflage
Produktart Schraubstock-Backen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 967724 100
EAN / GTIN 4045197974372
Herstellernummer 967724 100

Beschreibung

Ausführung:

Schraubstockbacken aus stranggepresstem Alu. Mit integrierten Dauermagneten, passend für alle Schraubstöcke mit entsprechender Backenbreite. Einzigartige Haltekraft durch große Magnetfläche.
Spannflächen mit glatter Fiberauflage.

Passend für:

Alle Schraubstockmodelle.

Hinweis:

Neue Ausführung mit 50% mehr Haltekraft.

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb