KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte CA510

Artikel-Nr.: 250491 CA510
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Stückpreis inkl. MwSt.

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte CNMM 120408
Eckenradius 0,8 mm
Sorte CA510
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung kontinuierlich
Spanbrecher PX
Schnitttiefe ap 1 mm - 11 mm
Vorschub f 0,25 mm/U - 0,9 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 450 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 250491 CA510
EAN / GTIN 4960664697267
Herstellernummer TAA01185

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
Stahl < 750 N/mm²
P
Stahl < 900 N/mm²
P
Stahl < 1100 N/mm²
P
Stahl < 1400 N/mm²
P
kontinuierlich
 
nass maximal
 

Downloads & Dokumente

Mit ähnlichen Produkten vergleichen

Dieser Artikel


Empfehlungen


KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte CA510

KYOCERA Dreh-Wendeschneidplatte CNMM 120408, für Grobzerspanung, Sorte CA510

auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
0 Stück sofort lieferbar
CHF  11.95
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
83 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  11.60
ab 10  St.
CHF  9.65
auf Anfrage
Lieferung in 3 - 4 Arbeitstagen
2 Stück sofort lieferbar
ab 1  St.
CHF  11.40
ab 10  St.
CHF  9.50
Eckenradius 0,8 mm 0,8 mm 0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schruppen Schruppen Schruppen
Schneidstoff HM HM HM
Schnittbedingung kontinuierlich kontinuierlich kontinuierlich
Hauptanwendung P P M
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 80 m/min - 450 m/min 100 m/min - 375 m/min 60 m/min - 210 m/min
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen Wendeschneidplatte zum Drehen

Passende Produkte

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb