{{ name }}
Article no. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Article code:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Število vključenih baterij | 1 | |
Kemijska sestava | Li-kovinski | |
Oznaka baterije | 9 V blok | |
Mednarodna velikost izvedbe | 6LR61 | |
Nazivna napetost | 9 V | |
možnost ponovnega polnjenja | ne | |
Masa na kos | 54 g | |
Vrsta izdelka | Baterija |
Article number | 081559 6LR61 | |
EAN / GTIN | 4013674003754 | |
Manufacturer number | 5021023 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Li-kovinske baterije 6LR61
on request
In stock
54 pieces in stock
12,10 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
on request
In stock
4,958 pieces in stock
3,14 €
plus VAT at the current rate
Prices plus delivery costs
|
|
Število vključenih baterij | 1 | 1 |
Kemijska sestava | Li-kovinski | Alkalna manganova |
Masa na kos | 54 g | 48 g |
Nazivna napetost | 9 V | 9 V |
Mednarodna velikost izvedbe | 6LR61 | 6LR61 |
možnost ponovnega polnjenja | ne | ne |
Vrsta izdelka | Baterija | Baterija |