Led-acculamp GLI12330

Artikelnummer: 073203 GLI12330
op aanvraag
Op voorraad
401 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning: Bosch 12 V

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning Bosch 12 V
Fabrikantnummer GLI 12-330
ATEX-zone geen
Zwenkbereik 0 graden - 200 graden
Lichtstroom 330 lm
Energievoorziening Accuvoeding
Aantal inbegrepen accu’s 0
Accutype Lithium-ion
Accuspanning 12 V
Gewicht zonder accu 300 g
Producttype Werklamp

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 073203 GLI12330
EAN/GTIN 3165140741750
Nummer fabrikant 06014A0000

Omschrijving

Uitvoering:

12 V werklamp met 10 led’s en twee helderheidsniveaus. Instelbare hoek tot 200°, ophanghaak, karabijnhaak en geïntegreerde magneet.

Levering:

Acculamp zonder accu en zonder lader.

Tip:

Zie voor bijbehorende reserveaccu’s en laders nr. 073851073866.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen