Dossierwagens

Artikelnummer: 4870
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Etagewagen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4870
EAN/GTIN 4017976048703
Nummer fabrikant 4870
L-nummer L90080 654

Omschrijving

Uitvoering:

gedemonteerd

Omschrijving:

Opbouwsysteem: geschroefde constructie van stalen buis, gepoedercoat in lichtgrijs RAL 7035. Etages en wanden van houten plaat lichtgrijs. 4 Zwenkwielen, wielen met TPE rubber, elastische en lichte loop, streeploos. Naaf met glijlager. 2 Zwenkwielen met rem, conform de Europese norm EN 1757-3 Gedemonteerde aanlevering, eenvoudige zelfmontage.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 150
Etagehoogten (mm): 260, 620, 980
laadvlak lengte (mm): 720
laadvlak breedte (mm): 350
Totale lengte (mm): 810
Totale breedte (mm): 385
Totale hoogte (mm): 1100
Wielen: TPE
Wielmaat (mm): 125 x 32

Tip:

conform EU-norm EN 1757-3

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen