Geperforeerde zijplaten 2-delig 750

Artikelnummer: 920360 750
750
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per stuk incl. BTW
  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte 146 mm
Breedte 536 mm
Diepte 73 mm
Gewicht 0,6 kg
Producttype Zijpaneel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 920360 750
EAN/GTIN 4062406120795
Nummer fabrikant 920360 750

Omschrijving

Uitvoering:

Plaatstaal, afgekant, met □ 9×9 mm in een raster van 37 mm.
Voor bevestiging aan de zijkant aan de elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen. Geperforeerde platen worden aan de binnenzijde aan de dwarsschoor vastgeschroefd. Set 2-delig.

T.b.v.:

Elektrisch in hoogte verstelbare werkplekken voor lichte belastingen nr. 920301920306.

Levering:

Inclusief bevestigingsmateriaal.

Kleur:

Antracietgrijs, RAL 7016, poedercoating.

Downloads en documenten

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen