Schakelblad voor zelfborende set (5-delig)

Artikelnummer: 4932479503
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit met spiraalboor

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932479503
EAN/GTIN 4058546372972
Nummer fabrikant 4932479503
L-nummer L00800 4096

Omschrijving

Omschrijving:

  • Snel: agressieve schroefdraadtip voor zelfbevestiging zonder veel moeite en snelle boorvoortgang
  • SWITCHBLADE™ vervangbare bladen: Geharde stalen bladen voor een langere levensduur, naslijpen niet meer nodig
  • Toepassing: geschikt voor het boren in zacht- en hardhout en in OSB, MDF en meubelplaten
  • Elke SWITCHBLADE™ zelfboormachine wordt geleverd met 2 reservemessen, 2 draadeinden, 2 klemschroeven en 1 binnenzeskant sleutel..

Kenmerk:

  • Geleverd: Kunststof koffer
  • Inhoud: 4 SWITCHBLADE™ zelfborende bits: ⌀ 35 / 38 / 54 / 65 mm, QUIK-LOK verlenging 140 mm lang, 4 x SWITCHBLADE™ vervangingsmesjes (1 voor elke diameter), 4 x draadeinden, 4 x klemschroeven, 1 x binnenzeskant sleutel
  • Ashouder: ⁷⁄₁₆˝ Hex

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen