Inzetstuk 3/8″ 14x63 mm

Artikelnummer: 4932478358
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932478358
EAN/GTIN 4058546345495
Nummer fabrikant 4932478358

Omschrijving

Omschrijving:

  • FOUR FLAT® anti-rol ontwerp
  • FOUR FLAT® ontwerp voor het bevestigen van sleutels
  • Gestempelde maten voor eenvoudige identificatie
  • Verchroomd

Kenmerk:

  • Breedte [mm]: 17
  • Lengte [mm]: 63
  • Inhoud verpakking: 1
  • Productvariant: 3/8 Schroefsleutel - metrisch diep - 14 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen