{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Nominale houdkracht | 13 N | |
⌀ | 10 mm | |
Boring-⌀ | 3 mm | |
Hoogte | 4,5 mm | |
Materiaal magneetkern | Neodymium | |
maximale temperatuurbestendigheid | 80 °C | |
Producttype | Platte grijpermagneet |
Artikelnummer | 085932 10 | |
EAN/GTIN | 2050001839480 | |
Nummer fabrikant | E998 |