Dopsleutel ∙ zeskant ∙ Vierkant 12,5 mm (1/2 inch) ∙ Buiten-zeskant-tractieprofiel ∙ 16 ∙ 38 mm

Artikelnummer: 900-16
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 900-16
EAN/GTIN 4000896042777
Nummer fabrikant 900-16
L-nummer L60140 427

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met kartel
  • Oppervlak: verchroomd, gepolijst
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Aandrijving: Vierkant hol 12,5 mm (1/2 inch)
  • Afdrijving: Buiten-zeskant-tractieprofiel
  • Sleutelwijdte: 16 mm
  • Afmetingen / lengte: 38 mm
  • Diameter d1 (aan de afdrijving): 22.7 mm
  • Diameter d2 (aan de aandrijving): 23.6 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.07 kg
  • Voor handbediening

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen