ML trapladder met treden, dubbelzijdig begaanbaar 2x3 treden

Artikelnummer: 11233
op aanvraag
Onbekend
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
Aantal treden 2×3
Opstapje uitvoering Stufe
Oploopbaarheid beidseitig
Producttype Trapladder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 11233
EAN/GTIN 4031405112339
Nummer fabrikant 011233
L-nummer L90110 229

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stationaire ladder gemaakt van aluminium
  • Ergonomisch gevormde draadrails voor eenvoudig gebruik
  • 80 mm diepe, gegroefde treden
  • Zeer sterke, met bouten bevestigde trede/spar-aansluiting
  • Conische spar-geleider voor een veilige standaard
  • 2-voudig geschroefde, massieve geleiderverbinding gemaakt van gegoten zink
  • Antislipgeleiderschoenen
  • Spreidende bescherming met twee sterke polyester banden
  • Stapafstand: 235 mm
  • Hellingshoek geleider: 70°
  • Maximale belasting: 150 kg

Kenmerk:

  • Werkhoogte: 2250 mm
  • Hoogte: 690 mm
  • Kolomhoogte: 50 mm
  • Gebruik van geleiders (DIN en 131): Professioneel
  • Materiaal: Aluminium
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Volledig gemonteerd
  • Kanteling: 70 °
  • Antislip: Aluminium gegroefd
  • Staplengte: 660 mm
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 235 mm
  • Aantal stappen/sporten: 2x3 stappen
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 80 mm
  • Uitvoering van stap: treden
  • Buitenste breedte onder: 430 mm
  • Toegestaan als werkplek (TRBS 2121 deel 2): Ja

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen