Zwaarlastlegbord 30

Artikelnummer: 942610 30
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Voor kast- / compartimentbreedte in G Prijs per stuk incl. BTW
  • Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal): 200
  • Materiaal: verzinkt

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    Legbord draagvermogen / maximale vlakverdeelde vakbelasting (op metaal) 200 kg
    Materiaal verzinkt
    Breedte 700 mm
    Diepte 625 mm
    Dikte 40 mm
    Toepassingsgebied Zwaarlastkast
    Producttype Legbord

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 942610 30
    EAN/GTIN 4062406135959
    Nummer fabrikant 942610 30

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Legborden van verzinkt plaatstaal, versterkte uitvoering, tot 200 kg belastbaar.

    T.b.v.:

    Kasten nr. 942301942367, nr. 942701942767, nr. 942801942867.

    Levering:

    Legbord met dragers.

    Tip:

    Maat 30 en maat 40 geschikt voor kasten met breedte 60G en 80G omdat deze 2 compartimenten hebben.
    Het totale draagvermogen van de kast in acht nemen.

    Downloads en documenten

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen