{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Morseconus | MK3 | |
Behuizings-⌀ D | 50 mm | |
Totale lengte L | 151 mm | |
Nuttige lengte B | 70 mm | |
Grootste punt-⌀ 60° A | 22 mm | |
Maximale rondloopfout | 0,005 mm | |
Puntlengte C | 27,5 mm | |
Maximaal toerental | 6.300 min-1 | |
Voor werkstukgewicht | 400 kg | |
Producttype | Centreerpunt |
Artikelnummer | 320675 3 | |
EAN/GTIN | 5907412202754 | |
Nummer fabrikant | 800006623 |