T490 FLN D2.00-7-.75-08 90° vlakfrezen met tangentiaal geklemde inzetstukken

Artikelnummer: 3104902
Individual prices for business customers after login.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Serie HELITANG T490 LINE
Producttype Wisselplaatfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3104902
EAN/GTIN 7291075257779
Nummer fabrikant 3104902
L-nummer L23980 1537

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine zijde (DCONMS) 3/4″, Cutting diameter (DC/DCX) 2″, CICT (CICT) 7, Hub diameter (DHUB) 1,89″, totale lengte (OAL) 1,57″

Kenmerk:

  • Uitspandoorsnede: A
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 3/4″Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2″
  • snijrichting (HAND): Rechts bestuurd
  • aantal snijitems (CICT): 7
  • Diepte van de snede maximum (APMX): 0,315″
  • Hub diameter (DHUB): Identificatie: 1,89″
  • -diameter van de snijplaat: T490 LNMT 0804PNR
  • totale lengte (OAL): 1,57″
  • gereedschap hoek snijrand (KAPR): 90 Degrees

Geschikte producten

Uit dezelfde serie "HELITANG T490 LINE" Bekijk alles

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen